Affiner par catégories
10000 produits
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
largeur: 120 mm
hauteur: 434 mm
diamètre interne avant rétreint: 16 mm
diamètre interne après rétreint: 4 mm
type: rétrécissable à chaud
quantité d'air par moteur à aspiration: 45 l/s
consommation nominale: 1200 W
volume du conteneur: 30 l
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 6500...6500 K
flux lumineux utile: 1000 lm
contenu de la citerne: 76 l
pression max.: 9.31 bar
tension de raccordement: 18 V
entraînement: direct
indice de protection (IP): IP44
pression max.: 8.27 bar
type d'accessoire/pièce détachée: raccord de mise à la terre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Non
section transversale: 16...300 mm²
matériau: aluminium/cuivre
couleur: autre
section nominale aluminium, RM/SM: 120...120 mm²
nombre de pôles: 1
diamètre de la broche: 4 mm
type de connexion: vis
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
type de combustible: diesel
- Copie
- Copie
nombre de pôles: 2
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
modèle: lithium-ion
tension nominale: 12 V
capacité: 6 Ah
section de conducteur: 2.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H07RN-F
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 3600 lm
section de conducteur: 1.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H05VV-F
énergie de frappe max.: 4.1 J
consommation nominale: 800 W
vitesse de rotation au ralenti: 1000...1500 1/min
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
zone de serrage du conducteur rond: 7...10 mm
matériau: laiton
section transversale du raccordement: 60...60 mm²
nombre de pôles: 1
courant assigné max.: 350 A
hauteur: 205.7 mm