Affiner par catégories
10000 produits
section nominale cuivre, RM: 25...120 mm²
matériau du conduit: laiton
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 13
modèle: finition standard
section nominale: 1.5...2.5 mm²
forme du manchon: long
type de combustible: diesel
dimension de la broche: 6 mm
matériau: acier
avec protection des mains: Non
- Copie
- Copie
section nominale du conducteur: 40.7 mm²
forme du conducteur: rond
matériau du conducteur: cuivre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
modèle: échelle télescopique
matériau: aluminium
nombre d'échelons: 10
taille (US/CA): XXL
matériau: autre
couleur: noir
- Copie
- Copie
type de terminaison de câble: rétrécissable à chaud
adapté aux espaces intérieurs: Oui
nombre de conducteurs: 3
modèle: rétrécissable à chaud
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 3,8/6,6 (7,2) kV
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: autre
capacité: 500 mAh
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
tension nominale (Un): 5.5...20 kV
modèle: 1 pôle
type d'affichage: acoustique et optique
matériau: polystyrène
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
accessoire: Oui
largeur de bande: 2.5 mm
couleur: noir
longueur de bande: 203.2 mm
raccordements de câbles isolés: Non
embouts de câble non isolés: Oui
embouts de câble isolés: Oui
disjoncteur différentiel: autre
nombre de disjoncteurs: 3
indice de protection (IP): IP65
matériau: aluminium
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
avec symbole d'avertissement/d'information: Non