Affiner par catégories
10000 produits
diamètre interne avant rétreint: 43 mm
modèle: paroi épaisse
type: rétrécissable à chaud
température de couleur: 6500...6500 K
indice de protection (IP): IP54
flux lumineux utile: 3000 lm
modèle: type de couvre-chef
matériau: ABS
taille: universel
tension nominale: 3.6 V
désignation IEC: autre
capacité: 5.4 mAh
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP56
pour diamètre du tube: autre
matériau: aluminium
couleur: bleu
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
matériau: aluminium/cuivre
couleur: autre
section nominale aluminium, RM/SM: 630...630 mm²
type de filetage: autre
dimension nominale: 68 mm
système d'enregistrement: à six pans (hexagonal)
courant nominal: 32 A
section nominale: 0.2...4 mm²
nombre de positions de serrage: 3
- Copie
- Copie
forme: rond
mode de pose: encastré
diamètre: 67 mm
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
longueur de gaine: 21 mm
type de construction: standard
section nominale: 70 mm²
section nominale cuivre, SM: 50...95 mm²
section nominale cuivre, RM: 35...150 mm²
section nominale cuivre, RE: 35...50 mm²
- Copie
- Copie
modèle: rétrécissable à froid
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 12/20 (24) kV