Affiner par catégories
10000 produits
forme de la section transversale: rond
section nominale Al réduite: 150 mm²
section nominale aluminium, RM/SM: 150...150 mm²
longueur: 10 m
matériau: autre
domaine d'application: autre
type de filetage: autre
dimension nominale: 68 mm
système d'enregistrement: SDS-max
forme de la section transversale: rond
section nominale Al réduite: 95 mm²
section nominale aluminium, RM/SM: 95...95 mm²
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
diamètre d'alésage: 8 mm
matériau: autre
- Copie
- Copie
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 20 mm
modèle: lampe de chapeau
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
- Copie
- Copie
forme de la section transversale: rond/en forme de secteur
section nominale aluminium, SE: 70...70 mm²
section nominale aluminium, RM/SM: 70...70 mm²
tension nominale: 2.4 V
désignation IEC: autre
capacité: 800 mAh
interrupteur d'arrêt d'urgence: Oui
indice de protection (IP): IP65
tension assignée (Ue): 230 V
- Copie
- Copie
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 20/25 mm
matériau: acier
hauteur de rail: 21...41 mm
largeur de rail: 39...41 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP56
pour diamètre du tube: autre
forme: rectangulaire
mode de pose: encastré
modèle: unique
type d'accessoire/pièce détachée: cadre de montage
pièce détachée: Non
accessoire: Oui