Affiner par catégories
10000 produits
- Copie
- Copie
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 20 mm
taille de gant: 8
matériau: cuir
couleur: gris
- Copie
- Copie
longueur: 10 m
largeur: 15 mm
couleur: orange
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 20 mm
tension nominale: 12 V
capacité d'accu: 2 Ah
poids, bloc d'accus inclus: 1 kg
- Copie
- Copie
type de fermeture: lacets
couleur: gris
type: chaussure
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 400 mm²
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 6500...6500 K
flux lumineux utile: 200 lm
tension nominale: 3 V
désignation IEC: CR 17345
capacité: 1500 mAh
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: autre
capacité: 75 mAh
modèle: lampe de chapeau
puissance de raccordement: 3.7 kVA
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
tension assignée (Ue): 230 V
matériau: aluminium
avec texte d'avertissement/d'information: Non
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
fonction: graissage
domaine d'application: connexions électriques
contenu: 600 ml
section nominale cuivre, SM: 35...185 mm²
section nominale cuivre, RM: 35...185 mm²
section nominale cuivre, RE: 35...185 mm²
matériau: plastique
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
longueur: 151 mm
capacité en 20h: 7 Ah
tension nominale: 12 V
disjoncteur différentiel: FI avec IFN 0,03 A (standard)
nombre de disjoncteurs: 3
indice de protection (IP): IP44
matériau: aluminium/cuivre
couleur: autre
section nominale aluminium, RM/SM: 25...25 mm²
diamètre interne avant rétreint: 43 mm
modèle: paroi épaisse
type: rétrécissable à chaud