Affiner par catégories
10000 produits
diamètre interne avant rétreint: 25.5 mm
diamètre interne après rétreint: 12.7 mm
type: rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint: 80 mm
modèle: paroi épaisse
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
section nominale du conducteur: 10 mm²
forme du conducteur: rond
matériau du conducteur: cuivre
modèle: lithium
désignation IEC: CR 2032
désignation des dimensions: pile-bouton
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 70 mm²
matériau de la pince: laiton
plage de serrage: 10...70 mm
matériau de la vis: acier
modèle: finition standard
section nominale: 1...2.6 mm²
forme du manchon: court
type de filetage: autre
dimension nominale: 80 mm
système d'enregistrement: SDS-plus
adapté à l'épaisseur de bride: 2...4 mm
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: clip de bordure
adapté à l'épaisseur de bride: 1.5...4.5 mm
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: clip de bordure