Affiner par catégories
10000 produits
interrupteur d'arrêt d'urgence: Non
indice de protection (IP): IP65
tension assignée (Ue): 230 V
nombre de pôles: 1
courant assigné max.: 750 A
hauteur: 205.7 mm
modèle: suspension pour plafond trapézoïdal (pour suspension par chaîne)
matériau: acier
traitement de la surface: autre
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
section nominale: 2.5...2.5 mm²
matière de l'isolant: partiellement isolé
couleur de l'isolant: bleu
matériau: autre
contenu: 600 g
tension nominale: 2.4 V
désignation IEC: autre
capacité: 800 mAh
- Copie
- Copie
nombre de coups par charge de gaz: 1000
énergie d'impact: 30 J
nombre de coups par charge de batterie: 4200
type de filetage: autre
diamètre nominal: 16 mm
modèle: droit
modèle: radio de chantier
DAB+: Oui
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: autre
capacité: 3500 mAh
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 1200 mm
diamètre du foret: 22 mm
tension nominale: 3 V
désignation IEC: CR 1616
capacité: 60 mAh
adapté à l'épaisseur de bride: 8...16 mm
type de raccordement/élément de construction: trou
type de fixation: clip de bordure