Affiner par catégories
10000 produits
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: porte-outil
section nominale: 1...1 mm²
couleur de l'isolant: rouge
poids total: 160 g
indice de protection (IP): IPX4
réglage des lumens: niveaux
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 10 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 2.5 mm²
section nominale du conduit principal, SE: 6...150 mm²
ouverture de canal de serrage, conduit principal: ouvert des deux côtés
borne isolée: Oui
- Copie
- Copie
adapté à l'épaisseur de bride: 2...3 mm
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: clip de bordure
finition du câble: avec embout décoratif
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: crochet
longueur: 44 mm
modèle: forme de rouleau
largeur: 10 mm
type: branchement double
section nominale du conducteur câble principal: 2.5...16 mm²
nombre de conducteurs: 5
diamètre de l'étrier: 6.2 mm
matériau de la serrure: laiton
matériau de l'étrier: autre
puissance de raccordement: 3.5 kVA
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
tension assignée (Ue): 230 V
matériau de la serrure: autre
matériau de l'étrier: autre
largeur de serrure: 38 mm
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
largeur de bande: 3.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 139.7 mm
- Copie
- Copie
application: meulage
diamètre de disque: 150 mm
granulation: 150
matériau: aluminium
section nominale aluminium, SE: 240...240 mm²
section nominale aluminium, RM/SM: 240...240 mm²
type: branchement double
section nominale du conducteur câble principal: 70...150 mm²
nombre de conducteurs: 4
longueur: 1000 mm
modèle: avec bride de raccordement
diamètre: 16 mm
modèle: plaque de tête à visser
angle: 90...90 °
adapté à: profilé en C
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 1200 mm
diamètre du foret: 25 mm