Affiner par catégories
10000 produits
taille de gant: 10
matériau: latex
couleur: beige
longueur: 230 mm
section transversale: 0.5...16 mm²
adapté à: embouts de câble
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 1 mm²
matériau de poignée: plastique renforcé à la fibre de verre
modèle: marteau de menuisier
poids de la tête: 630 g
température max. de la pointe à souder: 450 °C
période de mise en température: 10 s
puissance nominale: 40 W
longueur totale: 182 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 18 mm
section de câble max.: 50 mm²
nombre de niveaux de perçage: 9
unité de mesure: PG
diamètre d'alésage max.: 37 mm
longueur totale: 160 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 15 mm
section de câble max.: 50 mm²
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 0.75 mm²
longueur: 10 m
largeur: 15 mm
couleur: multicolore
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 1.5 mm²
modèle: boîte à outils
matériau: plastique
nombre total de compartiments: 10
matériau: plastique
largeur externe: 410 mm
hauteur externe: 60 mm
longueur: 207 mm
forme: pince coupante de côté
isolé: Oui
adapté à l'acier: Non
diamètre du tube: 13...32 mm
adapté au cuivre: Non
- Copie
- Copie
courant assigné In: 101 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 25...25 mm²
tension assignée (Ue): 750 V
- Copie
- Copie
courant assigné In: 76 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 16...16 mm²
tension assignée (Ue): 450 V
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 1.5 mm²
- Copie
- Copie
courant assigné In: 57 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 10...10 mm²
tension assignée (Ue): 450 V
largeur de bande: 3.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 200 mm
longueur de mâchoire: 70 mm
longueur: 200 mm
forme: coudé/galbé
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 25 mm²
longueur: 172 mm
forme: pince coupante de côté
isolé: Oui