Affiner par catégories
10000 produits
tension nominale: 12 V
application: décharge profonde / servitude / service
type: traction
section nominale: 75 mm²
énergie de frappe max.: 2.4 J
consommation nominale: 800 W
vitesse de rotation au ralenti: 0...1500 1/min
matériau: acier
nombre max. de cadenas: 12
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 120 mm²
type de fermeture: lacets
couleur: marron
matériau de la partie supérieure: textile
pointure (Europe): 43
longueur du câble: 15 m
section de conducteur: 2.5 mm²
garnissage de câble: H07RN-F
adapté au béton: Oui
longueur: 6.1 m
largeur: 38.1 mm
couleur: noir
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 95 mm²
tension nominale: 18 V
capacité d'accu: 0 Ah
portée du mandrin: 0...13 mm
- Copie
- Copie
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
puissance du système: 100 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 11000 lm