Affiner par catégories
10000 produits
- Copie
- Copie
longueur: 60 mm
largeur de bande: 4.5 mm
longueur de bande: 680 mm
- Copie
- Copie
tension nominale: 1.55 V
désignation IEC: SR 44
capacité: 145 mAh
tension nominale: 12 V
désignation IEC: autre
capacité: 940 mAh
finition du câble: avec boucle
diamètre du câble: 2.5 mm
type de terminaison: autre
modèle: rétrécissable à chaud
série de tensions: 0,6/1 kV
nombre de conducteurs: 4...4
- Copie
- Copie
avec outil: Non
avec adhésif intérieur: Non
taux de rétreint: 3:1
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 2.5 mm²
diamètre nominal: 15 mm
modèle: tuyau à fermeture à glissière
couleur: autre
type d'accessoire/pièce détachée: support
- Copie
- Copie
section nominale du conducteur: 16 mm²
forme du conducteur: rond
matériau du conducteur: cuivre
type d'accessoire/pièce détachée: pièce de serrage
adapté à l'épaisseur de bride: 1.5...1.5 mm
type de raccordement/élément de construction: filetage
type de fixation: clip pour rail
finition du câble: autre
diamètre du câble: 2 mm
type de terminaison: suspension par câble
forme: triangulaire
matériau: aluminium
couleur: jaune
largeur de bande: 4.7 mm
couleur: noir
longueur de bande: 305 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
indice de protection (IP): IP44