Affiner par catégories
10000 produits
diamètre interne avant rétreint: 6 mm
diamètre interne après rétreint: 2 mm
type: rétrécissable à chaud
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 14
section nominale: 240 mm²
section de conducteur: 1.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H05VV-F
modèle: finition UL
section nominale: 1...2.5 mm²
forme du manchon: court
hauteur de rail: 35 mm
matériau: acier
largeur de rail: 35 mm
- Copie
- Copie
tresse: Oui
section nominale du conducteur: 50 mm²
matériau du conducteur: cuivre
imprimé: sans
dimension de trame: 5 mm
direction du codage: horizontal et vertical
disjoncteur différentiel: FI avec IFN 0,03 A (standard)
nombre de disjoncteurs: 4
indice de protection (IP): IP44
largeur de bande: 3.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 155 mm
diamètre interne avant rétreint: 12 mm
diamètre interne après rétreint: 3 mm
type: rétrécissable à chaud
poids total: 210 g
indice de protection (IP): IPX4
ANSI: AA
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 3,8/6,6 (7,2) kV
largeur de bande: 3.4 mm
couleur: noir
longueur de bande: 200 mm
- Copie
- Copie
modèle: rétrécissable à chaud
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
- Copie
- Copie
nombre de canaux: 1
couleur: noir
diamètre du conducteur: 0...0 mm
modèle: forme de carte
diamètre du câble: 0...0 mm