Affiner par catégories
10000 produits
- Copie
- Copie
autoréglage: Oui
- Copie
- Copie
adapté à l'épaisseur de bride: 1...1.5 mm
type de raccordement/élément de construction: filetage
type de fixation: serrer
épaisseur des barres collectrices: 0...20 mm
largeur des barres collectrices: 0...40 mm
adapté à: rail plat
- Copie
- Copie
longueur: 35 mm
trempé: Oui
forme de la tige: lisse
- Copie
- Copie
tresse: Oui
section nominale du conducteur: 70 mm²
matériau du conducteur: cuivre
section nominale du conducteur câble secondaire: 10...25 mm²
section nominale du conducteur câble principal: 10...25 mm²
nombre de conducteurs: 5
type de fermeture: lacets
couleur: noir
matériau de la partie supérieure: cuir
tension nominale: 9 V
désignation IEC: autre
capacité: 15 mAh
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 230...230 V
tension de charge: 5...20 V
fréquence de la tension d’alimentation: 50 Hz
dimension nominale: 68 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
indice de protection (IP): IP44
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 200 mm
diamètre interne avant rétreint: 27.9 mm
modèle: à paroi mince
couleur: noir
poids total: 14 g
indice de protection (IP): IPX4
ANSI: AAA
matériau: laiton
largeur de serrage du conducteur plat: plus de 40 mm
section transversale du raccordement: 6...70 mm²
pointure (Europe): 44
matériau: aluminium
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
avec symbole d'avertissement/d'information: Non
tension nominale: 4.8 V
désignation IEC: autre
capacité: 14 mAh