Affiner par catégories
6425 produits
source lumineuse fournie: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
sans plénum: Non
largeur avant: 150 mm
largeur de colonne: 66 mm
hauteur de colonne: 3300...3600 mm
forme de colonne: rectangulaire
longueur: 2750 mm
largeur: 130 mm
hauteur: 18 mm
type d’accessoires électriques: prise (mâle)
type d’accessoires mécaniques: autre
finition du couvercle: carré
couleur: gris
nombre de prises avec contact de terre: 12
- Copie
- Copie
capacité nominale: 270 l
modèle: monobloc
source de chaleur: autre
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
matériau: autre
largeur: 175 mm
hauteur: 50 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
adapté à: montage à l’extérieur
hauteur: 95 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1.5 W
flux lumineux utile: 273 lm
- Copie
- Copie
longueur: 2000 mm
largeur: 0 mm
profondeur: 50 mm
modèle: guirlande lumineuse
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
mode de pose: encastré
modèle: autre
couleur: acier inoxydable (inox)
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15.4 W
flux lumineux utile: 1211 lm
longueur: 0 mm
matériau: aluminium
charge max.: 0 kg
force de préhension: 200...200 N
consommation d'énergie: 2.3 W
tension de fonctionnement: 24...48 V
- Copie
- Copie
capacité nominale: 202 l
modèle: monobloc
pression de service (côté eau): 8 bar