Affiner par catégories
6425 produits
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal et vertical
finition du couvercle: autre
couleur: gris
nombre de prises avec contact de terre: 10
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: fixation à vis
finition du couvercle: autre
couleur: noir
nombre de prises avec contact de terre: 6
longueur: 2000 m
matériau: PVC
largeur: 16 mm
modèle: guirlande lumineuse
puissance de la lampe: 3...3 W
température de couleur: 3000 K
flux lumineux: 240...240 lm
- Copie
- Copie
longueur totale: 88 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
mode de pose: encastré
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: acier inoxydable (inox)
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: fixation à vis
longueur: 0 mm
largeur: 92 mm
hauteur: 20 mm
finition du couvercle: autre
couleur: gris
nombre de prises avec contact de terre: 6
longueur: 0 mm
matériau: acier
charge max.: 0 kg
finition du couvercle: rectangulaire
couleur: noir
nombre de prises avec contact de terre: 9
finition du couvercle: carré
couleur: gris
nombre de prises avec contact de terre: 12
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: rosace
couleur: gris
type d'accessoire/pièce détachée: circuit de chauffage
adapté à: montage à l’intérieur
hauteur: 872 mm
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67