Legrand - Embout de câblage Starfix - pour conducteurs section 2,5mm² - gris - 037666

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

2.5 mm²
Voir les options disponibles0.75 mm²
Voir les options disponibles1 mm²
Voir les options disponibles1.5 mm²
Voir les options disponibles6 mm²
Voir les options disponibles10 mm²
Voir les options disponibles16 mm²
Voir les options disponibles25 mm²

longueur de gaine:

8 mm
Voir les options disponibles12 mm
Voir les options disponibles18 mm

couleur:

gris
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesbleu
Voir les options disponiblesmarron
Voir les options disponiblesnoir
Voir les options disponiblesrouge
Voir les options disponiblesvert

Spécificités essentielles

  • section nominale - 2.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060376666

Réf. Sonepar

00001037666

Réf. Fournisseur

037666

Réf. Commerciale

Legrand

section nominale:

2.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Oui

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Oui

Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple en bande pour conducteurs section 2,5mm² - gris - partie active en cuivre électrolytique étamé - conforme à la norme NF C 63-023 - 25 bandes de 40 embouts

Les Atouts de l'article:

Conforme à la norme NF C 63-023
Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple en bande
Nombre d'embouts par bande: 40 - Nombre de bandes: 25
Partie active en cuivre électrolytique étamé
Section: 2,5mm² - Couleur: gris

Les Atouts de la gamme:

La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables