Legrand - Embout de câblage Starfix - pour conducteurs section 6mm² - vert - 037668


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale:
6 mm²Spécificités essentielles
section nominale - 6 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 12 mm
matériau - cuivre
couleur - vert
Emballage et conditions
250 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3245060376680
Réf. Sonepar
00001037668
Réf. Fournisseur
037668
Réf. Commerciale
Legrand
section nominale:
6 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
12 mm
matériau:
cuivre
couleur:
vert
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polyamide
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Oui
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Oui
Les Atouts de l'article:
Conforme à la norme NF C 63-023
Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple en bande
Nombre d'embouts par bande: 25 - Nombre de bandes: 10
Partie active en cuivre électrolytique étamé
Section: 6mm² - Couleur: vert
Les Atouts de la gamme:
La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables