Legrand - Embout de câblage Starfix - pour conducteurs section 25mm² - noir - 037671

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Embout de câblage Starfix - pour conducteurs section 25mm² - noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

25 mm²
Voir les options disponibles0.75 mm²
Voir les options disponibles1 mm²
Voir les options disponibles1.5 mm²
Voir les options disponibles2.5 mm²
Voir les options disponibles6 mm²
Voir les options disponibles10 mm²
Voir les options disponibles16 mm²

longueur de gaine:

18 mm
Voir les options disponibles8 mm
Voir les options disponibles12 mm

couleur:

noir
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesbleu
Voir les options disponiblesgris
Voir les options disponiblesmarron
Voir les options disponiblesrouge
Voir les options disponiblesvert

Spécificités essentielles

  • section nominale - 25 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 18 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060376710

Réf. Sonepar

00001037671

Réf. Fournisseur

037671

Réf. Commerciale

Legrand

section nominale:

25 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

18 mm

matériau:

cuivre

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Oui

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple unitaire pour conducteurs section 25mm² - noir - partie active en cuivre électrolytique étamé - conforme à la norme NF C 63-023

Les Atouts de l'article:

Conforme à la norme NF C 63-023
Couleur: noir
Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple unitaire
Partie active en cuivre électrolytique étamé
Section: 25mm²

Les Atouts de la gamme:

La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables