3M Electricite - Temflex 165 Ruban d'isolation électrique 15mm x 10m ép. 0,15mm Multicolore Pack - 80470N

3M
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

15 mm
Voir les options disponibles19 mm
Voir les options disponibles19.1 mm
Voir les options disponibles38 mm
Voir les options disponibles38.1 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles50.8 mm

couleur:

multicolore
Voir les options disponiblesincolore
Voir les options disponiblesmarron

longueur:

10 m
Voir les options disponibles6.1 m
Voir les options disponibles20 m
Voir les options disponibles32.9 m

épaisseur:

0.15 mm
Voir les options disponibles0.13 mm
Voir les options disponibles0.18 mm
Voir les options disponibles0.22 mm
Voir les options disponibles0.25 mm

Spécificités essentielles

  • largeur - 15 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - multicolore

  • longueur - 10 m

  • épaisseur - 0.15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4054596613744

Réf. Sonepar

00033001223

Réf. Fournisseur

80470N

Marque

3M Electricite

largeur:

15 mm

matériau:

PVC

couleur:

multicolore

longueur:

10 m

épaisseur:

0.15 mm

transparent:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

0...90 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

déchirable à la main:

Oui

Le Temflex™ 165 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général en 15mm x 10m avec une épaisseur de 0,15mm. Il est disponible dans une large palette de couleurs.

Les Atouts de l'article:

Pack de 10 rouleaux Offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil) Procure une forte résistance électrique Garantit un niveau élevé de performances à des températures ambiantes allant jusqu'à 90 °C Ruban de qualité professionnelle, adapté à une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur Disponible dans les couleurs standards de l'industrie Certifié VDE, conforme CEI 60454-3-1-5/F-PVCP/90 Retardateur de flamme

Les Atouts de la gamme:

Le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 165 est un ruban isolant en PVC de qualité professionnelle, de 0,15 mm d'épaisseur, adapté à une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Utilisez le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 165 pour l'isolation et les réparations de tous fils et câbles (basse tension). Ruban professionnel qui offre des performances optimales, et qui est adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques