3M Electricite - 3M Scotch 130C Ruban élastomère autosoudable isolant Noir 9,1mx19mm sans liner - 59220

3M
CopieCopie
3M Electricite - 3M Scotch 130C Ruban élastomère autosoudable isolant Noir 9,1mx19mm sans liner

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

19 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles25.4 mm
Voir les options disponibles38.1 mm
Voir les options disponibles50.8 mm
Voir les options disponibles63 mm
Voir les options disponibles95.25 mm
Voir les options disponibles165 mm

couleur:

noir
Voir les options disponiblesautre

longueur:

9.1 m
Voir les options disponibles0.1 m
Voir les options disponibles1.524 m
Voir les options disponibles3 m
Voir les options disponibles7 m

épaisseur:

0.76 mm
Voir les options disponibles1.14 mm
Voir les options disponibles1.65 mm
Voir les options disponibles3 mm
Voir les options disponibles3.174 mm
Voir les options disponibles3.18 mm

Spécificités essentielles

  • largeur - 19 mm

  • matériau - EPR

  • couleur - noir

  • longueur - 9.1 m

  • épaisseur - 0.76 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0054007417170

Réf. Sonepar

00033059220

Réf. Fournisseur

59220

Réf. Commerciale

3M Electricite

largeur:

19 mm

matériau:

EPR

couleur:

noir

longueur:

9.1 m

épaisseur:

0.76 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Non

résistance à la température:

0...90 °C

autosoudant/amalgamé:

Oui

adapté à la haute tension:

Oui

vulcanisé:

Oui

magnétique:

Non

Scotch® 130C Ruban élastomère autosoudable isolant électrique noir 9,1m x 19mm à base d’EPR, d'épaisseur 0,76mm, sans liner

Les Atouts de l'article:

Ruban autosoudable facile à rubaner Couleur : Noire Epaisseur : 0,76 mm Reconstitution d'isolant de câble jusqu'à 69kV Jusqu'à 130°C

Les Atouts de la gamme:

Scotch® 130C Ruban élastomère autosoudable isolant noir - 19mm x 9.1m d'épaisseur 0,76mm sans intercalaire Ruban élastomère Scotch® 130C auto-soudable de couleur noire, isolant électrique à base d’EPR, d’épaisseur 0.76 mm sans intercalaire. Facile à rubaner. Application : Reconstitution d’isolant de câbles jusqu’à 69 kV.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques