3M Electricite - 3M Scotch 35 Ruban isolant électrique hautes performances 20m x 19mm Jaune - 80052

3M
CopieCopie
3M Electricite - 3M Scotch 35 Ruban isolant électrique hautes performances 20m x 19mm Jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

19 mm
Voir les options disponibles15 mm
Voir les options disponibles19.1 mm
Voir les options disponibles38 mm
Voir les options disponibles38.1 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles50.8 mm

couleur:

jaune
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesincolore
Voir les options disponiblesmulticolore
Voir les options disponiblesviolet

longueur:

20 m
Voir les options disponibles6.1 m
Voir les options disponibles10 m
Voir les options disponibles32.9 m

épaisseur:

0.18 mm
Voir les options disponibles0.22 mm
Voir les options disponibles0.25 mm

Spécificités essentielles

  • largeur - 19 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - jaune

  • longueur - 20 m

  • épaisseur - 0.18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

0051144061099

Réf. Sonepar

00033080052

Réf. Fournisseur

80052

Réf. Commerciale

3M Electricite

largeur:

19 mm

matériau:

PVC

couleur:

jaune

longueur:

20 m

épaisseur:

0.18 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

-10...105 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

magnétique:

Non

déchirable à la main:

Oui

Le Scotch® 35 est un ruban vinyle de couleur de hautes performances : conformabilité, élasticité et adhérence élevées même à basse température. Tenue en température entre -10°C et +105°C.

Les Atouts de l'article:

Epaisseur 0,18mm Couleur : Jaune -10 à +105°C Non propagateur de la flamme et résistant aux UV Homologué VDE et IEC 60454-2 Livré en boite de protection plastique Recommandé pour utilisation en extérieur

Les Atouts de la gamme:

Rubans électriques - Le ruban Scotch® 35 est un ruban d'isolation électrique vinyle de couleur de hautes performances : conformabilité, élasticité et adhérence élevées même à basse température. Tenue en température entre 0°C et 90°C. Ruban adhésif vinyle hautes performances et conformable de couleur blanche. Non propagateur de la flamme. Classe Y (testé en continu à +80°C). Épaisseur de 0,18 mm. Application : isolation électrique et repérage ainsi que les travaux de réparation et de protection de gaines de câbles.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques