3M Electricite - 3M Scotch Super 88 Ruban PVC isolant électrique noir 33m x 50mm - 83999

3M
CopieCopie
3M Electricite - 3M Scotch Super 88 Ruban PVC isolant électrique noir 33m x 50mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - noir

  • longueur - 33 m

  • épaisseur - 0.22 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0054007103561

Réf. Sonepar

00033083999

Réf. Fournisseur

83999

Réf. Commerciale

3M Electricite

largeur:

50 mm

matériau:

PVC

couleur:

noir

longueur:

33 m

épaisseur:

0.22 mm

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

-18...105 °C

Scotch® Super 88 Ruban PVC isolant électrique noir 33m x 50mm épaisseur 0,22mm

Les Atouts de l'article:

Epaisseur 0,22mm Couleur : Noire Fournit une protection électrique et mécanique étanche à l'humidité avec un encombrement minimum -40 à +105°C Non propagateur de la flamme et résistant aux UV Homologué VDE et IEC 60454-2, et approuvé UL et CSA Recommandé pour usage intérieur et extérieur Protection contre l'humidité et les agents chimiques Facilement manipulable à basse température

Les Atouts de la gamme:

Rubans électriques - Scotch® Super 88 ruban en PVC de haute qualité supportant toutes les conditions climatiques. Ce ruban électrique est pourvu d'un support élastique et d'un adhésif extra-fort assurant une protection mécanique et électriques étanche tout en prenant un minimum de place. Ruban noir de qualité supérieure facilement manipulable à basse température (jusqu’à -18°C). Son épaisseur accrue offre des propriétés électriques supérieures et une meilleure résistance à l’abrasion. Ruban isolant toute saison particulièrement solide. Conformabilité, élasticité et adhérence élevées même à basse température.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques