Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 130...130 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 10 lm
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.25...0.25 W
Culot: E10
puissance de la source lumineuse: 100 W
flux lumineux de la source: 1800 lm
Culot: autre
flux lumineux de la source: 62 lm
puissance de la lampe: 5.4...5.4 W
Culot: E10
puissance de la source lumineuse: 36 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: Midget-grooved
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: S8,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.12...0.12 W
Culot: T 5,5
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 210...210 lm
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: G5
flux lumineux: 1440...1440 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
modèle: conventionnel
puissance de lampe acceptée: 18...18 W
type de charge: universel et LED
modèle: variateur
type de commande: bouton-poussoir
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2200 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
efficacité lumineuse de la lampe: 89 lm/W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 9800 lm
puissance de la source lumineuse: 300 W
Culot: GX6,35
puissance de la lampe: 1.5...1.5 W
Culot: G4
flux lumineux: 120...120 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe hélice 1: 21 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: autre
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: X511
puissance de la source lumineuse: 230 W
flux lumineux de la source: 21140 lm
Culot: E40