Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 6 lm
puissance de la lampe: 0.72...0.72 W
Culot: T 5,5
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
type de charge: universel
modèle: interrupteur pour câble souple
type de commande: bascule/rocker
nombre de pôles: 2
couleur: noir
indice de protection (IP): IP44
puissance de la source lumineuse: 58 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
puissance de la source lumineuse: 1000 W
flux lumineux de la source: 130000 lm
Culot: E40
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la source lumineuse: 1960 W
flux lumineux de la source: 189000 lm
Culot: E40
flux lumineux de la source: 2 lm
puissance de la lampe: 0.09...0.09 W
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 25 W
courant nominal: 4170 mA
tension de lampe: 6...6 V
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.63...0.63 W
Culot: P13,5s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S7
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.45...0.45 W
Culot: T 4,6
puissance de la source lumineuse: 1500 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la lampe: 0.7...0.7 W
Culot: E27
flux lumineux: 50...50 lm
nombre de mégapixels: 3
avec lampe IR: Non
power over Ethernet: autre
puissance de la source lumineuse: 150 W
courant nominal: 6250 mA
tension de lampe: 24...24 V
flux lumineux de la source: 2600 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
Culot: 2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: W2,1x9.5d
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
matériau: aluminium
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 225...275 lm
flux lumineux de la source: 6650 lm
puissance de la source lumineuse: 80 W
Culot: G5