Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E27
flux lumineux: 620...620 lm
puissance de la lampe: 13...13 W
Culot: autre
flux lumineux: 1750...1750 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 414...506 lm
technologie: lampe halogène
puissance de la lampe hélice 1: 60 W
Culot: P43t
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 135 lm/W
Culot: G23
source lumineuse: LED non interchangeable
puissance du système: 5.5 W
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 108 W
flux lumineux utile: 8000 lm
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Oui
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 250...250 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 80...80 lm
pas de variation: Non
puissance: 50...150 W
tension de sortie: 11.4...11.4 V
flux lumineux de la source: 400 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: G13
puissance de la source lumineuse: 97 W
flux lumineux de la source: 5000 lm
Culot: PG12-1
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 49...49 W
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 6...10 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E12
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 90 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 2000 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: T 5,5