Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: BA7s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 10 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.11...1.11 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 2100 lm
puissance de la source lumineuse: 39 W
Culot: GX10
longueur: 600 mm
diamètre: 28 mm
puissance de lampe acceptée: 18...18 W
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: E14
tension nominale (Un): 230...230 V
modèle: conventionnel
puissance de lampe acceptée: 400...400 W
flux lumineux de la source: 50000 lm
puissance de la source lumineuse: 2000 W
Culot: RX7s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.96...0.96 W
Culot: E5/8
tension nominale (Un): 110...110 V
courant nominal: 1 mA
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 11 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: G23
puissance de la source lumineuse: 1500 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
matériau: céramique
type de fixation: fixation à vis
douille: GU10
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: gris
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 50...50 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2200 lm
longueur: 80 mm
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux de la source: 49000 lm
puissance de la source lumineuse: 575 W
Culot: GX9,5
flux lumineux de la source: 600000 lm
puissance de la source lumineuse: 6000 W
Culot: autre
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 550...550 lm