Nos catégories:
6467 produits
puissance de la source lumineuse: 100 W
flux lumineux de la source: 1800 lm
Culot: E27
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: BA15d
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la source lumineuse: 35 W
flux lumineux de la source: 3300 lm
Culot: G12
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: E27
flux lumineux: 1200...1200 lm
flux lumineux de la source: 1750 lm
puissance de la source lumineuse: 26 W
Culot: G24q-3
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E27
flux lumineux: 380...380 lm
puissance de la source lumineuse: 350 W
flux lumineux de la source: 32000 lm
Culot: E40
flux lumineux de la source: 2 lm
puissance de la lampe: 0.14...0.14 W
Culot: Midget-flanged
puissance de la lampe: 25...25 W
Culot: G5
flux lumineux: 3630...3630 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 800 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S8,5
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: GU10
flux lumineux: 500...500 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: G12
flux lumineux: 1000...1000 lm
puissance de la lampe: 36...36 W
Culot: E27
flux lumineux: 3500...3500 lm
puissance de la source lumineuse: 51 W
flux lumineux de la source: 3900 lm
Culot: E27
flux lumineux de la source: 5000 lm
puissance de la source lumineuse: 58 W
Culot: G13
flux lumineux de la source: 3200 lm
puissance de la source lumineuse: 42 W
Culot: GX24q-4
puissance de la source lumineuse: 9 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: G23
puissance de la lampe hélice 1: 10 W
tension de lampe: 6...6 V
Culot: BA15s
puissance de la source lumineuse: 150 W
flux lumineux de la source: 1800 lm
Culot: R7s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S7
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S7
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.48...0.48 W
Culot: bout fileté
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 110...110 W