Nos catégories:
6467 produits
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 58...58 W
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 250...250 lm
puissance de la source lumineuse: 600 W
flux lumineux de la source: 89000 lm
Culot: E40
puissance de la lampe hélice 1: 15 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA15d
puissance de la lampe hélice 1: 22 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BAY15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.88...0.88 W
Culot: à deux broches
flux lumineux de la source: 4.6 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 3 lm
puissance de la lampe: 0.3...0.3 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: BA15s
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 35...35 W
puissance de la source lumineuse: 100 W
courant nominal: 8330 mA
tension de lampe: 12...12 V
flux lumineux de la source: 17500 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S6
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.96...0.96 W
Culot: T 4,5
flux lumineux de la source: 100 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
modèle: clair
puissance de la lampe hélice 1: 10 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BAY15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.12...1.12 W
Culot: bout fileté
flux lumineux de la source: 180 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 18 W
flux lumineux de la source: 181 lm
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 500 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
matériau: céramique
type de fixation: patte de fixation
douille: GU10
puissance de la source lumineuse: 20 W
courant nominal: 1666 mA
tension de lampe: 12...12 V