Nos catégories:
6467 produits
tension nominale (Un): 220...220 V
courant nominal: 1 mA
Culot: T 6,8G
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S8,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.92...1.92 W
Culot: BLU
puissance de la lampe hélice 1: 19.8 W
tension de lampe: 32...32 V
Culot: BA15s
flux lumineux de la source: 2400 lm
puissance de la source lumineuse: 20 W
Culot: GX10
modèle: dépoli
puissance de la source lumineuse: 100 W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 630...630 lm
puissance de la lampe: 100...100 W
Culot: E40
flux lumineux: 14790...14790 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: rouge
flux lumineux de la source: 925 lm
puissance de la source lumineuse: 14 W
Culot: G5
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
flux lumineux de la source: 50 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
Culot: E27
matériau: aluminium
type de fixation: vis/encliquetage
douille: E27
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
hauteur/profondeur: 84 mm
puissance de la lampe: 3.8...3.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 250...250 lm
puissance de la lampe hélice 1: 35 W
tension de lampe: 6...6 V
Culot: PK22s
flux lumineux de la source: 460 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.98...2.98 W
Culot: P13,5s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: S7
puissance de la source lumineuse: 28 W
température de couleur: 2900 K
Culot: GU10
puissance de la source lumineuse: 2000 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 180...180 lm