Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: BA9s
longueur: 15350 mm
puissance du système: 58 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: W2,1x9.5d
flux lumineux de la source: 2375 lm
puissance de la source lumineuse: 32 W
Culot: G10q
puissance de la lampe: 5.4...5.4 W
Culot: E14
flux lumineux: 430...430 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 450...450 lm
puissance de la source lumineuse: 11 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: G23
flux lumineux de la source: 7900 lm
puissance de la source lumineuse: 300 W
Culot: GX6,35
pas de variation: Non
puissance: 35...105 W
tension de sortie: 11.3...11.3 V
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique
flux lumineux de la source: 2500 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
Culot: G13
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: T 5,5
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: G9
flux lumineux: 280...280 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E10
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 70...70 lm
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 13.5 W
flux lumineux utile: 1350 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: E10
puissance de la source lumineuse: 100 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
flux lumineux de la source: 1800 lm
puissance de la source lumineuse: 24 W
Culot: 2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA15d
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E14
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Oui
puissance de la source lumineuse: 16 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: autre