Nos catégories:
6467 produits
puissance de la source lumineuse: 150 W
flux lumineux de la source: 1600 lm
Culot: E11
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: G53
flux lumineux: 529...690 lm
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
matériau: autre
type de fixation: fixation par encliquetage
douille: autre
flux lumineux de la source: 1080 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: 2G10 (4 broches)
flux lumineux de la source: 50 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 600 lm
puissance de la source lumineuse: 9 W
Culot: G23 (2 broches)
flux lumineux de la source: 20000 lm
puissance de la source lumineuse: 650 W
Culot: GX6,35
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: B22d
flux lumineux: 900...900 lm
flux lumineux de la source: 170 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: BA15d
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 5 W
couleur du boîtier/corps: blanc
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.88...0.88 W
Culot: à deux broches
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 4 W
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.12...1.12 W
Culot: bout fileté
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 58...58 W
puissance de la source lumineuse: 175 W
forme de la lampe: ampoule R/lampe à réflecteur
Culot: E27
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
puissance de la source lumineuse: 600 W
flux lumineux de la source: 89000 lm
Culot: E40
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
efficacité lumineuse de la lampe: 75 lm/W
Culot: E14
puissance de la lampe: 5.3...5.3 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
flux lumineux de la source: 2000 lm
puissance de la source lumineuse: 24 W
Culot: G5
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Non