Nos catégories:
6467 produits
température de couleur: 8000...8000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 80 lm
flux lumineux de la source: 38 lm
puissance de la source lumineuse: 7 W
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 1000 W
flux lumineux de la source: 110000 lm
Culot: E39
puissance de la source lumineuse: 35 W
flux lumineux de la source: 3100 lm
Culot: G12
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
puissance de la source lumineuse: 150 W
flux lumineux de la source: 2200 lm
Culot: GY6,35
flux lumineux de la source: 150 lm
puissance de la source lumineuse: 20 W
modèle: clair
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.12...0.12 W
Culot: T 6,8G
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: autre
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 2120 lm
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
répartition lumineuse: symétrique/asymétrique
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 0 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la lampe: 20...20 W
Culot: G5
flux lumineux: 2900...2900 lm
tension nominale (Un): 380...400 V
courant nominal: 1 mA
Culot: E10
puissance de la source lumineuse: 71 W
flux lumineux de la source: 5900 lm
Culot: E27
puissance de la lampe hélice 1: 15 W
tension de lampe: 6...6 V
Culot: BA15s
modèle: dépoli
puissance de la source lumineuse: 60 W
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 1955 W
flux lumineux de la source: 210000 lm
Culot: E40
puissance de la source lumineuse: 50 W
flux lumineux de la source: 1185 lm
Culot: GY6,35
tension nominale (Un): 230...230 V
modèle: conventionnel
puissance de lampe acceptée: 36...36 W
flux lumineux de la source: 35000 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
Culot: R7s
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 150...150 lm