Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 1800 lm
puissance de la source lumineuse: 26 W
Culot: GX24d-3
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.45...0.45 W
Culot: à deux broches
puissance de la source lumineuse: 375 W
forme de la lampe: ampoule R/lampe à réflecteur
Culot: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 150 W
tension de lampe: 12.8...12.8 V
Culot: G6,35
puissance de la source lumineuse: 35 W
intensité lumineuse: 0 cd
Culot: GU5,3
tension nominale (Un): 65...95 V
courant nominal: 1 mA
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.54...0.54 W
Culot: E5/8
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: G9
flux lumineux: 200...200 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E10
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 20 W
Culot: BA20s
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 80...80 lm
matériau: aluminium
type de fixation: vis/encliquetage
douille: E27
puissance de la source lumineuse: 25 W
tension de lampe: 240...240 V
Culot: E12
puissance de la source lumineuse: 500 W
flux lumineux de la source: 8500 lm
Culot: E11
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: T 6,5F
puissance de la source lumineuse: 1000 W
flux lumineux de la source: 90000 lm
Culot: K12s-36
flux lumineux de la source: 13500 lm
puissance de la source lumineuse: 500 W
Culot: GY9,5
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 220...220 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
accessoire: Oui
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 400 W
flux lumineux de la source: 52000 lm
Culot: E40
nombre de pôles: 2
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe hélice 1: 70 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: P14,5s