Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 350...350 lm
flux lumineux de la source: 1500 lm
puissance de la source lumineuse: 24 W
Culot: 2G10 (4 broches)
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 180...180 lm
puissance de la source lumineuse: 100 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: BA9s
longueur: 1200 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 36...36 W
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: G24d
flux lumineux: 800...800 lm
puissance de la lampe: 8.8...8.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
courant nominal: 1670 mA
tension de lampe: 24...24 V
puissance de la source lumineuse: 20 W
flux lumineux de la source: 375 lm
Culot: GY6,35
puissance de la source lumineuse: 18 W
courant nominal: 2750 mA
tension de lampe: 6.5...6.5 V
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: E10
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: G9
flux lumineux: 280...280 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: T 6,5F
flux lumineux de la source: 2500 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
Culot: G13
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 160...160 lm
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: S8,5
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: blanc
puissance de la lampe hélice 1: 25 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 31 lm
puissance de la lampe: 2.88...2.88 W
Culot: BA9s
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: gris
type de charge: universel et LED
modèle: variateur
type de commande: bouton-poussoir