Nos catégories:
6467 produits
modèle: bouton rotatif
impression/marquage: sans
utilisation: variateur
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
couleur: gris
accessoire: Oui
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.11...0.11 W
Culot: bout fileté
puissance de la source lumineuse: 40 W
flux lumineux de la source: 400 lm
Culot: BA15d
angle de faisceau: faisceau très extensif Sup. à 80°
puissance du système: 60 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 135...135 lm
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
douille: G5
modèle: épurateur d´air
puissance: 2 W
adapté à une superficie jusqu'à: 6.5 m²
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: BA15d
flux lumineux: 300...300 lm
flux lumineux de la source: 55 lm
puissance de la lampe: 0.24...0.24 W
Culot: E14
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: incolore
variation DALI: Oui
indice de protection (IP): IP20
variation par coupure de fin de phase: Non
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.4...1.4 W
Culot: BA9s
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 710...710 lm
flux lumineux de la source: 600 lm
puissance de la source lumineuse: 13 W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 1200 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: GX24q-2
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 200 W
Culot: B22d
flux lumineux de la source: 580 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
Culot: G13
tension nominale (Un): 230...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 9...13 W
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA9s
matériau: aluminium
type de fixation: vis/encliquetage
douille: E27
flux lumineux de la source: 1500 lm
puissance de la source lumineuse: 24 W
Culot: 2G10 (4 broches)
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.96...0.96 W
Culot: T 5,5K