Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.24...0.24 W
Culot: T 4,6
puissance de la lampe: 5.4...5.4 W
Culot: E27
flux lumineux: 430...430 lm
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 247...247 lm
puissance de la source lumineuse: 11 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: G23
puissance de la source lumineuse: 9 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: G23
type d'accessoire/pièce détachée: connecteur
pièce détachée: Oui
puissance de la source lumineuse: 42 W
flux lumineux de la source: 630 lm
Culot: E14
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 100 W
Culot: E27
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: PX26d
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E14
flux lumineux: 50...50 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 160...160 lm
puissance de la source lumineuse: 400 W
flux lumineux de la source: 8750 lm
Culot: R7s
puissance de la source lumineuse: 300 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 430...430 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 400...400 lm
puissance de la lampe: 5.2...5.2 W
Culot: G13
flux lumineux: 500...500 lm
flux lumineux de la source: 400 lm
puissance de la source lumineuse: 7 W
Culot: 2G7 (4 broches)
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 108 lm/W
Culot: G13
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 120...120 lm
flux lumineux de la source: 650 lm
puissance de la source lumineuse: 50 W
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 40 W
source lumineuse: autre
Culot: broche unique