Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 100 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 19000 lm
puissance: 45 W
Culot: câble
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 250...250 lm
puissance de la source lumineuse: 35 W
courant nominal: 2920 mA
tension de lampe: 12...12 V
puissance de la lampe hélice 1: 25 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BAY15d
flux lumineux de la source: 1750 lm
puissance de la source lumineuse: 26 W
Culot: G24d-3
flux lumineux de la source: 4 lm
puissance de la lampe: 0.42...0.42 W
Culot: BA5s
flux lumineux de la source: 6 lm
puissance de la lampe: 0.88...0.88 W
Culot: BA9s
électronique: Oui
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Non
puissance de lampe acceptée: 18...20 W
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: S6
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 600...600 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: S8,5
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 58...58 W
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.7...0.7 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: P13,5s
longueur: 81 mm
puissance du système: 35 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux de la source: 6800 lm
puissance de la source lumineuse: 300 W
Culot: GY9,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: S7
flux lumineux de la source: 18 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E12
flux lumineux de la source: 1800 lm
puissance de la source lumineuse: 26 W
Culot: GX24d-3
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.44...1.44 W
Culot: T6.0
puissance de la lampe hélice 1: 5 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: SV8,5-8