Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 3100 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
Culot: G13
flux lumineux de la source: 180 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
modèle: clair
puissance de la lampe: 4.7...4.7 W
Culot: S14d
flux lumineux: 470...470 lm
flux lumineux de la source: 150 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: E27
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: G13
flux lumineux: 1000...1000 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: T6.0
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 95 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E27
flux lumineux: 200...200 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 45 W
flux lumineux utile: 4800 lm
type de charge: autre
modèle: interrupteur pour câble souple
type de commande: bascule/rocker
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
flux lumineux: 165...165 lm
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: S14s
flux lumineux: 450...450 lm
puissance de la lampe hélice 1: 8 W
tension de lampe: 48...48 V
Culot: BAY15d
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 250...250 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.44...1.44 W
Culot: P13,5s
flux lumineux de la source: 13000 lm
puissance de la source lumineuse: 281 W
Culot: autre
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
flux lumineux de la source: 16800 lm
puissance de la source lumineuse: 650 W
Culot: GX9,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E10
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: G24q
flux lumineux: 800...800 lm
modèle: bouton rotatif
impression/marquage: sans
utilisation: variateur