Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.3...0.3 W
Culot: à deux broches
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E10
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 211 lm/W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 14850 lm
puissance de la source lumineuse: 650 W
Culot: GY9,5
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
hauteur/profondeur: 100 mm
puissance de la source lumineuse: 42 W
température de couleur: 2906 K
Culot: GX5,3
tension nominale (Un): 220...220 V
courant nominal: 2 mA
Culot: E10
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: asymétrique
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: G13
flux lumineux: 520...520 lm
puissance de la lampe: 5.4...5.4 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 300...300 lm
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 2200...2200 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.1...2.1 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 100 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 160 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1900 lm
flux lumineux de la source: 200000 lm
puissance de la source lumineuse: 2000 W
Culot: SFC15,5-6
flux lumineux de la source: 6 lm
puissance de la lampe: 0.38...0.38 W
Culot: Midget-grooved
tension nominale (Un): 85...85 V
courant nominal: 1 mA
Culot: BA7s
flux lumineux de la source: 2700 lm
puissance: 100 W
Culot: PK30d
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
accessoire: Oui