Nos catégories:
6467 produits
puissance de la source lumineuse: 600 W
flux lumineux de la source: 86500 lm
Culot: E40
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: B22d
flux lumineux: 7...7 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 100...100 W
flux lumineux de la source: 3400 lm
puissance de la source lumineuse: 39 W
Culot: G5
puissance de la source lumineuse: 300 W
tension de lampe: 82...82 V
Culot: autre
longueur: 2 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: noir
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 220...220 lm
puissance de la source lumineuse: 125 W
courant nominal: 8500 mA
tension de lampe: 17.5...17.5 V
flux lumineux de la source: 4000 lm
puissance de la source lumineuse: 150 W
Culot: G6,35
tension nominale (Un): 110...110 V
courant nominal: 1 mA
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 6.5 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: 2G7
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
flux lumineux de la source: 1750 lm
puissance de la source lumineuse: 73 W
Culot: E27
indice de rendu des couleurs CRI: 20-39
efficacité lumineuse de la lampe: 108 lm/W
Culot: G13
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 70...70 lm
électronique: Oui
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Oui
puissance de lampe acceptée: 35...400 W
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 2800 lm
puissance de la source lumineuse: 58 W
Culot: G13
matériau: céramique
type de fixation: autre
douille: GU10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.19...1.19 W
Culot: P13,5s
longueur: 600 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 18...18 W
longueur: 81 mm
puissance du système: 35 W
indice de protection (IP): IP44
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 550...550 lm