Nos catégories:
6455 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.2...2.2 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.36...0.36 W
Culot: à deux broches
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.7...0.7 W
Culot: Midget-grooved
flux lumineux de la source: 5500 lm
puissance de la source lumineuse: 250 W
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S8,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.16...2.16 W
Culot: T 6,5F
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: W2x4,6d
puissance de la source lumineuse: 16 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 20 W
intensité lumineuse: 750 cd
Culot: B15d
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2100 lm
modèle: bouton rotatif
impression/marquage: sans
utilisation: variateur
montage de rails DIN: Non
mode de commande: Zigbee
tension d'entrée: 3...3 V
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: G24q
flux lumineux: 1250...1250 lm
flux lumineux de la source: 20600 lm
puissance de la source lumineuse: 750 W
Culot: R7s
modèle: bouton rotatif
impression/marquage: sans
utilisation: variateur
matériau: aluminium
type de fixation: vis/encliquetage
douille: E27
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E14
flux lumineux: 70...70 lm
flux lumineux de la source: 49000 lm
puissance de la source lumineuse: 575 W
Culot: G22
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA15d
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E14
flux lumineux: 120...120 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 140...140 lm
puissance de la lampe: 27...27 W
Culot: E27
flux lumineux: 2600...2600 lm
flux lumineux de la source: 425 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
Culot: G24d-1