Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 27...27 W
Culot: E27
flux lumineux: 2600...2600 lm
flux lumineux de la source: 425 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
Culot: G24d-1
nombre de pôles: 2
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux de la source: 260 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: E27
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 3000 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
flux lumineux de la source: 100 lm
Culot: G4
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: autre
flux lumineux: 800...800 lm
flux lumineux de la source: 3600 lm
puissance de la source lumineuse: 100 W
Culot: GY6,35
puissance de la source lumineuse: 400 W
flux lumineux de la source: 56500 lm
Culot: E40
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 10 lm
puissance de la source lumineuse: 3 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.1...1.1 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: E10
puissance de la source lumineuse: 100 W
température de couleur: 2800 K
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 40 W
courant nominal: 1670 mA
tension de lampe: 24...24 V
flux lumineux de la source: 30 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
modèle: clair
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.24...0.24 W
Culot: T 4,6
puissance de la lampe hélice 1: 25 W
tension de lampe: 95...95 V
Culot: BA20s
puissance de la lampe hélice 1: 85 W
tension de lampe: 220...220 V
Culot: B22d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.63...0.63 W
Culot: bout fileté
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.18...0.18 W
Culot: bout fileté
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: filtre de couleur
répartition lumineuse: symétrique
puissance de la lampe hélice 1: 2000 W
tension de lampe: 220...220 V
Culot: E40