Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 2 lm
puissance de la lampe: 0.38...0.38 W
Culot: Midget-grooved
matériau: autre
type de fixation: fixation à vis
douille: S14d
source lumineuse: LED non interchangeable
puissance du système: 1.6 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.66...0.66 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: bout fileté
puissance de la lampe: 5.8...5.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.15...0.15 W
Culot: bout fileté
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.38...2.38 W
Culot: P13,5s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: BA15d
puissance de la source lumineuse: 0 W
courant nominal: 5 mA
tension de lampe: 2.5...2.5 V
puissance de la source lumineuse: 70 W
flux lumineux de la source: 1180 lm
Culot: BA15d
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: bleu
puissance de la lampe: 3.9...3.9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 300...300 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.96...0.96 W
Culot: T 4,6
flux lumineux de la source: 6 lm
puissance de la lampe: 0.38...0.38 W
Culot: Midget-flanged
puissance de la lampe: 41...41 W
Culot: E40
flux lumineux: 7000...7000 lm
tension nominale (Un): 110...110 V
courant nominal: 1 mA
Culot: BA9s
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Oui
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA15d
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 140 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: BA15d
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 2600 lm