Nos catégories:
6467 produits
puissance de la source lumineuse: 11 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E14
tension nominale (Un): 110...110 V
courant nominal: 1 mA
Culot: Midget-grooved
flux lumineux de la source: 2 lm
puissance de la lampe: 0.88...0.88 W
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 50 W
application: autre
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 28 W
flux lumineux de la source: 320 lm
Culot: E14
flux lumineux de la source: 250 lm
puissance de la source lumineuse: 5 W
Culot: 2G7 (4 broches)
flux lumineux de la source: 750 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: G13
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E14
flux lumineux: 50...50 lm
longueur: 437 mm
puissance de la source lumineuse: 15 W
Culot: G13
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 54.4 lm/W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 1300 lm
puissance de la source lumineuse: 26 W
Culot: G24d-3
flux lumineux de la source: 2100 lm
puissance de la source lumineuse: 73 W
Culot: GX8,5
puissance de la source lumineuse: 300 W
courant nominal: 2500 mA
tension de lampe: 120...120 V
puissance de la lampe hélice 1: 60 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: PX26d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E12
puissance de la lampe hélice 1: 40 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: P28s
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 176 lm/W
Culot: G13
flux lumineux de la source: 17000 lm
puissance de la source lumineuse: 650 W
Culot: GY9,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.95...0.95 W
Culot: BA9s
puissance de la lampe hélice 1: 20 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 180 lm
puissance de la lampe: 10.9...10.9 W
Culot: P13,5s
puissance de la lampe: 12...27 W
Culot: E27
flux lumineux: 1500...3500 lm
flux lumineux de la source: 410 lm
puissance de la source lumineuse: 8 W
Culot: G5