Nos catégories:
6467 produits
puissance de la source lumineuse: 60 W
flux lumineux de la source: 720 lm
Culot: BA15d
montage de rails DIN: Non
mode de commande: Zigbee
tension d'entrée: 3...3 V
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E14
flux lumineux: 806...806 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
modèle: clair
flux lumineux de la source: 3150 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: 2G11 (4 broches)
tension nominale (Un): 220...240 V
courant nominal: 1 mA
Culot: E10
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Oui
puissance de la source lumineuse: 50 W
température de couleur: 2800 K
Culot: GU10
flux lumineux de la source: 200 lm
puissance de la lampe: 2.3...2.3 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 250 lm
puissance de la source lumineuse: 30 W
Culot: autre
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: B22d
flux lumineux: 1350...1350 lm
flux lumineux de la source: 1 lm
puissance de la lampe: 0.48...0.48 W
Culot: Midget-flanged
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA15d
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 160 lm/W
Culot: G13
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 107 lm/W
Culot: G24q-2
puissance de la source lumineuse: 175 W
flux lumineux de la source: 3500 lm
Culot: G6,35
flux lumineux de la source: 10 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 7400 lm
puissance de la source lumineuse: 275 W
Culot: autre
flux lumineux de la source: 870 lm
puissance de la source lumineuse: 13 W
Culot: G24d-1
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 140 lm/W
Culot: G13
puissance de la source lumineuse: 400 W
tension de lampe: 36...36 V
Culot: G6,35
flux lumineux de la source: 570 lm
puissance de la source lumineuse: 60 W
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 2000 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre