Nos catégories:
6467 produits
longueur: 70 mm
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la source lumineuse: 40 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G10q
puissance de la source lumineuse: 120 W
flux lumineux de la source: 2250 lm
Culot: R7s
flux lumineux de la source: 900 lm
puissance de la source lumineuse: 13 W
Culot: G24q-1
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 95 lm/W
Culot: G4
flux lumineux de la source: 1600 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
Culot: G13
flux lumineux de la source: 20000 lm
puissance: 48 W
Culot: câble
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E27
flux lumineux: 200...200 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E12
flux lumineux: 180...180 lm
flux lumineux de la source: 1750 lm
puissance de la source lumineuse: 26 W
Culot: GX24q-3
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de Y
section nominale: 4 mm²
nombre de conducteurs: 3
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 2250...2250 lm
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: bleu
matériau: céramique
type de fixation: autre
douille: E14
pas de variation: Oui
puissance de sortie: 150...150 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 3900 lm
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
douille: G13
flux lumineux de la source: 1060 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: G13
puissance de la lampe: 11...11 W
Culot: E27
flux lumineux: 970...970 lm
flux lumineux de la source: 3050 lm
puissance de la source lumineuse: 42 W
Culot: GX24q-4
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: GY6,35
flux lumineux: 260...260 lm
flux lumineux de la source: 3.2 lm
puissance de la lampe: 1.12...1.12 W
Culot: Midget-flanged
matériau: aluminium
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
matériau: autre
type de fixation: fixation à vis
douille: E14