Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E14
flux lumineux: 600...600 lm
flux lumineux de la source: 570000 lm
puissance de la source lumineuse: 20000 W
Culot: G38
flux lumineux de la source: 420 lm
puissance de la source lumineuse: 30 W
Culot: autre
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
couleur du boîtier/corps: cuivre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA9s
tension nominale (Un): 95...95 V
courant nominal: 2 mA
Culot: autre
flux lumineux de la source: 600 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
Culot: G24q-1
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 50 W
Culot: B15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.67...0.67 W
Culot: à deux broches
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: noir
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: BA15d
flux lumineux: 200...200 lm
flux lumineux de la source: 25 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA15d
puissance de la source lumineuse: 39 W
flux lumineux de la source: 4000 lm
Culot: GU6,5
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: GX24q-3
flux lumineux: 1100...1100 lm
flux lumineux de la source: 115 lm
puissance de la source lumineuse: 80 W
Culot: GX5,3
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 140...140 lm
flux lumineux de la source: 4 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.1...2.1 W
Culot: E10
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 5...5 lm
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
hauteur/profondeur: 100 mm
flux lumineux de la source: 3700 lm
puissance de la source lumineuse: 26 W
température de couleur: 1800 K