Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 15...15 W
indice de rendu des couleurs CRI: 70-79
Culot: E27
modèle: autre
puissance de la source lumineuse: 75 W
Culot: E27
courant nominal: 5 mA
application: otoscope
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 130 W
courant nominal: 7500 mA
tension de lampe: 17...21 V
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 36 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: 2G11
puissance de la source lumineuse: 50 W
température de couleur: 2700 K
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.48...0.48 W
Culot: T 5,5
flux lumineux de la source: 4400 lm
puissance: 200 W
Culot: R7s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: BA7s
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: T 4,6
puissance de la source lumineuse: 60 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: 2G11
flux lumineux de la source: 280000 lm
puissance de la source lumineuse: 10000 W
Culot: G38
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.7...0.7 W
Culot: E10
puissance de la source lumineuse: 0 W
courant nominal: 5 mA
tension de lampe: 2.5...2.5 V
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.24...0.24 W
Culot: T 5,5
puissance de la source lumineuse: 150 W
flux lumineux de la source: 1650 lm
Culot: E14
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: B22d
flux lumineux: 30...30 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S7
flux lumineux de la source: 5200 lm
puissance de la source lumineuse: 58 W
Culot: G13
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 21...21 W
Culot: W2,1x9.5d
puissance de la lampe hélice 1: 5 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: BA15d