Nos catégories:
6467 produits
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
puissance de la source lumineuse: 2000 W
flux lumineux de la source: 180000 lm
Culot: E40
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: rouge
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 78.26 lm/W
Culot: GX16d
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 90 lm/W
Culot: E27
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: GU10
flux lumineux: 380...380 lm
matériau: aluminium
type de fixation: vis/encliquetage
douille: E27
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: GX24q-2
flux lumineux: 720...720 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5.4...5.4 W
Culot: P13,5s
puissance de la source lumineuse: 1100 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 12...12 lm
flux lumineux de la source: 430 lm
puissance de la source lumineuse: 8 W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E12
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.3...0.3 W
Culot: T 4,5
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 92.86 lm/W
Culot: E27
électronique: Oui
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Oui
puissance de lampe acceptée: 35...250 W
puissance de la lampe hélice 1: 6 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA9s
puissance de la lampe: 9.5...9.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 950...950 lm
puissance de la lampe: 8.5...8.5 W
Culot: R7s
flux lumineux: 700...700 lm
puissance de la lampe: 5.3...5.3 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la source lumineuse: 60 W
flux lumineux de la source: 980 lm
Culot: G9
puissance de la lampe: 25...25 W
Culot: G5
flux lumineux: 3630...3630 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2500 lm