Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 9.5...9.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 950...950 lm
puissance de la lampe: 8.5...8.5 W
Culot: R7s
flux lumineux: 700...700 lm
puissance de la lampe: 5.3...5.3 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la source lumineuse: 60 W
flux lumineux de la source: 980 lm
Culot: G9
puissance de la lampe: 25...25 W
Culot: G5
flux lumineux: 3630...3630 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2500 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: BA15d
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E27
flux lumineux: 165...165 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: E14
flux lumineux: 250...250 lm
puissance de la lampe hélice 1: 5 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA15s
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: 2G7
flux lumineux: 700...700 lm
matériau: céramique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
puissance de la lampe: 2.8...2.8 W
Culot: E14
flux lumineux: 250...250 lm
puissance de la source lumineuse: 75 W
flux lumineux de la source: 750 lm
Culot: E11
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: B22d
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 430...430 lm
flux lumineux de la source: 5500 lm
puissance de la source lumineuse: 500 W
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.4...1.4 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.36...0.36 W
Culot: bout fileté
puissance de la source lumineuse: 1500 W
flux lumineux de la source: 33000 lm
Culot: R7s
flux lumineux de la source: 13000 lm
puissance de la source lumineuse: 500 W
Culot: E40
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E12
flux lumineux: 180...180 lm